EVN - Aluminium Profil für LED-Strips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APEXL100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024983
Sonepar Artikelnummer
120708641
Hersteller Artikelnummer
APEXL100
Hersteller Typ
APEXL100 ALUMINIUM ECK-PROFIL
Hersteller Artikel Nr.:
APEXL100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.310 kg


