EVN - Aluminium Profil für LED-Strips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP EB 300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026697
Sonepar Artikelnummer
120928479
Hersteller Artikelnummer
AP EB 300
Hersteller Typ
AP EB 300
Hersteller Artikel Nr.:
AP EB 300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.450 kg


