EVN - Aluminium Profil für LED-Strips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APESB200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293028899
Sonepar Artikelnummer
120928484
Hersteller Artikelnummer
APESB200
Hersteller Typ
APESB200
Hersteller Artikel Nr.:
APESB200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.788 kg


