EVN - Aluminium Profil für LED-Strips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APESW100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293028912
Sonepar Artikelnummer
120928487
Hersteller Artikelnummer
APESW100
Hersteller Typ
APESW100
Hersteller Artikel Nr.:
APESW100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.394 kg


