EVN - AMP-Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMP150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293361606
Sonepar Artikelnummer
120269797
Hersteller Artikelnummer
AMP150
Hersteller Typ
AMP150 AMP-STECKSYSTEM
Hersteller Artikel Nr.:
AMP150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg


