EVN - Anbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BP12ABR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026529
Sonepar Artikelnummer
120928628
Hersteller Artikelnummer
BP12ABR
Hersteller Typ
BP12ABR
Hersteller Artikel Nr.:
BP12ABR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


