Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Anschlussbox mit 3-fach Klemme

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AB45016

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293018395

Sonepar Artikelnummer

120575662

Hersteller Artikelnummer

AB45016

Hersteller Typ

AB45016 ANSCHLUSSBOX 3-FACH

Hersteller Artikel Nr.:

AB45016

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Die Anschlussbox verfügt beidseitig über eine Zugentlastung. Die innenliegende 3-fach Klemme verfügt primär- und sekundärseitig über jeweils zwei Anschlüsse für N, L und Erdung und ist somit zur Weiterverdrahtung geeignet. Eingangsseitig für Kabel von 0,5 - 2,5mm², Ausgangsseitig für Kabel von 0,5 - 0,75mm². Sekundärseitig ist bereits ein 10cm langes Kabel (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden montiert. Die Anschlussbox hat die Maße L: 80mm, B: 40mm, H: 28mm.