EVN - Anschlussbox mit 5-fach Klemme und Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABDDV
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293163637
Sonepar Artikelnummer
121236661
Hersteller Artikelnummer
ABDDV
Hersteller Typ
ABDDV
Hersteller Artikel Nr.:
ABDDV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg
Die Anschlussbox verfügt beidseitig über eine Zugentlastung. Die innenliegende 5-fach Klemme verfügt primär- und sekundärseitig über jeweils zwei Anschlüsse für N, L, DA+, DA- und Erdung. Somit ist die Box zur Weiterverdrahtung geeignet. Eingangsseitig für Kabel von 0,5 - 2,5mm², Ausgangsseitig für Kabel von 0,5 - 0,75mm².