EVN - Anschlussleitung für BORDO-Serie Länge: 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL015ASL
Bemessungsspannung - 24 V
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024730
Sonepar Artikelnummer
120708786
Hersteller Artikelnummer
SL015ASL
Hersteller Typ
SL015ASL ANSCHLUSSLEITUNG FÜR
Hersteller Artikel Nr.:
SL015ASL
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.023 kg
Die 15cm lange Anschlussleitung kann für die Leuchten der BORDO-Serie verwendet werden.


