EVN - Anschlussleitung für LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65ASL1000UNI
Farbe - schwarz
Länge - 10000 mm
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003605
Sonepar Artikelnummer
120433625
Hersteller Artikelnummer
P65ASL1000UNI
Hersteller Typ
P65ASL1000UNI ASL WALLWASHER
Hersteller Artikel Nr.:
P65ASL1000UNI
Farbe:
schwarz
Länge:
10000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.640 kg
Die Anschlussleitung kann für die LED Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 10m.


