EVN - Anschlussleitung für LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65VBL100UNI
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004459
Sonepar Artikelnummer
120433629
Hersteller Artikelnummer
P65VBL100UNI
Hersteller Typ
P65VBL100UNI VERBINDUNGSLEITUNG
Hersteller Artikel Nr.:
P65VBL100UNI
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.102 kg
Die Verbindungsleitung kann für die LED Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse und auf der anderen Seite über einen Stecker zur Verbindung mit dem jeweiligen Wallpainter. Die Leitungslänge beträgt 1m.


