EVN - Anschlussleitung für RGB-LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65ASL300RGB
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004480
Sonepar Artikelnummer
120433626
Hersteller Artikelnummer
P65ASL300RGB
Hersteller Typ
P65ASL300RGB ASL WALLWASHER
Hersteller Artikel Nr.:
P65ASL300RGB
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.280 kg
Die Anschlussleitung kann für die RGB LED Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 3m.


