EVN - Anschlussleitung für SANEO LINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LULASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293912914
Sonepar Artikelnummer
121373170
Hersteller Artikelnummer
LULASL
Hersteller Typ
LULASL
Hersteller Artikel Nr.:
LULASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Länge:
750 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
Anschlussleitung für die Artikel der SANEO LINE Serie. Die Anschlussleitung ist 750mm lang und verfügt über eine Buchse, welche direkt mit der Leuchte verbunden werden kann. Auf der anderen Seite hat das Kabel zwei offene Aderenden mit 2x 0,75mm².


