EVN - Anschlussleitung mit Buchse für IP65-Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06525022
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293393263
Sonepar Artikelnummer
120432495
Hersteller Artikelnummer
06525022
Hersteller Typ
06525022 IP65 STECKSYSTEM UNICOLOR
Hersteller Artikel Nr.:
06525022
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.075 kg
Die 2,5m lange Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, dient zum Anschluss an das jeweils benötigte Betriebsgerät der zu betreibenden Leuchten und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.


