Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293044516

Sonepar Artikelnummer

120269413

Hersteller Artikelnummer

044151

Hersteller Typ

044151 ANSCHLUSSLEITUNG 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

044151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Dank der 1,5m langen Anschlussleitung können auch Leuchten, die nicht für das IP44-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.