EVN - Anschlussleitung mit Stecker für IP65-Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06502014
Bemessungsspannung - 24 V
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293393348
Sonepar Artikelnummer
120432490
Hersteller Artikelnummer
06502014
Hersteller Typ
06502014 IP65 STECKSYSTEM RGB
Hersteller Artikel Nr.:
06502014
Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Mechanische Codierung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.011 kg


