EVN - Anschlussleitung mit Stecker für IP65-Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06525012
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293393287
Sonepar Artikelnummer
120432493
Hersteller Artikelnummer
06525012
Hersteller Typ
06525012 IP65 STECKSYSTEM UNICOLOR
Hersteller Artikel Nr.:
06525012
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.078 kg
Dank der 2,5m langen Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, können auch Leuchten, die nicht für das IP65-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.


