EVN - Anschlusssklemme (magnetisch) für SANEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUMASK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293406437
Sonepar Artikelnummer
121186017
Hersteller Artikelnummer
LUMASK
Hersteller Typ
LUMASK-SANEO
Hersteller Artikel Nr.:
LUMASK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Länge:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg
Anschlussklemme (magnetisch) mit Zugentlastung für SANEO, mit zusätzlicher Verschraubungsmöglichkeit (1x Schraube inkl.) und Durchgangsverdrahtung. Die Anschlussklemme hat die Maße L: 73mm, B: 42mm, H28mm.


