Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Anschlussverbinder für RGBW LED-Stripe

EVN
kopierenkopieren
EVN - Anschlussverbinder für RGBW LED-Stripe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR10RGBWAS

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293033206

Sonepar Artikelnummer

120928830

Hersteller Artikelnummer

LSTR10RGBWAS

Hersteller Typ

LSTR10RGBWAS

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR10RGBWAS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.004 kg

Mit dem Anschlussverbinder kann die Einspeisung am LED-Strip ohne Löten angebracht werden. Dank der flachen und schmalen Bauform kann der Verbinder auch in Alu-Profilen verwendet werden. Sowohl die Anschlussleitung, als auch der LED-Strip werden in den Verbinder eingeschoben und dieser anschließend geschlossen. Der Verbinder ist so konzipiert, dass dieser wieder geöffnet und somit mehrfach verwendet werden kann. Der Verbinder ist geeignet für RGBW LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, einer Platinendicke von 0,25 - 0,35mm und einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED pro Meter. Die maximale Belastbarkeit beträgt 24V und 5A. Geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm². Maße: LxBxH: 24,3 x 15 x 7,8mm.