Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - ASL 15cm für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

EVN
kopierenkopieren
EVN - ASL 15cm für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR10RGBASL

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293373425

Sonepar Artikelnummer

120422117

Hersteller Artikelnummer

LSTR10RGBASL

Hersteller Typ

LSTR10RGBASL ANSCHLUßLEITUNG 15CM

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR10RGBASL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.005 kg

Die Anschlussleitung wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch das Anlöten der Einspeisung entfällt. Geeignet für RGB-Strips mit einer Breite von 10mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. 60 Chips pro Meter gegeben. Die Länge beträgt 150mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 15,5 x 14,5 x 5mm.