EVN - Baldachin Anschlussverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AEVVT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293370233
Sonepar Artikelnummer
120432819
Hersteller Artikelnummer
AEVVT
Hersteller Typ
AEVVT ALU BALDACHIN VERTEILER
Hersteller Artikel Nr.:
AEVVT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
97 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.210 kg


