EVN - Baldachin für für OFFICIUM LINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPDASB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162890
Sonepar Artikelnummer
121373180
Hersteller Artikelnummer
PPDASB
Hersteller Typ
PPDASB
Hersteller Artikel Nr.:
PPDASB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.210 kg


