EVN - Baldachin für MUNUS-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BALASB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024570
Sonepar Artikelnummer
120708710
Hersteller Artikelnummer
BALASB
Hersteller Typ
BALASB BALDACHIN FÜR MUNUS-SERIE
Hersteller Artikel Nr.:
BALASB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.190 kg


