EVN - Baldachin für MUNUS-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BALASBS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293034241
Sonepar Artikelnummer
120928614
Hersteller Artikelnummer
BALASBS
Hersteller Typ
BALASBS
Hersteller Artikel Nr.:
BALASBS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.290 kg


