EVN - Befestigungsclip für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293370226
Sonepar Artikelnummer
120422082
Hersteller Artikelnummer
APCLIP
Hersteller Typ
APCLIP KUNSTSTOFF-MONTAGE-CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
APCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
33 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.005 kg


