EVN - Befestigungsclip für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFLATCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293405553
Sonepar Artikelnummer
120432843
Hersteller Artikelnummer
APFLATCLIP
Hersteller Typ
APFLATCLIP BEFESTIGUNGSCLIP
Hersteller Artikel Nr.:
APFLATCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


