EVN - Befestigungsclip für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APESCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22.28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293018746
Sonepar Artikelnummer
120575666
Hersteller Artikelnummer
APESCLIP
Hersteller Typ
APESCLIP KUNSTSTOFF-MONTAGECLIP
Hersteller Artikel Nr.:
APESCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22.28 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.008 kg


