EVN - Befestigungsclip für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APRDCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025126
Sonepar Artikelnummer
120708674
Hersteller Artikelnummer
APRDCLIP
Hersteller Typ
APRDCLIP EDELSTAHL-MONTAGE-CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
APRDCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


