EVN - Befestigungsclip für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFLAT7CLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029674
Sonepar Artikelnummer
120928522
Hersteller Artikelnummer
APFLAT7CLIP
Hersteller Typ
APFLAT7CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
APFLAT7CLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


