EVN - Befestigungsschrauben für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APWBGBSS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293373050
Sonepar Artikelnummer
120432888
Hersteller Artikelnummer
APWBGBSS20
Hersteller Typ
APWBGBSS20 SENKKOPFSCHRAUBEN
Hersteller Artikel Nr.:
APWBGBSS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.016 kg


