EVN - Befestigungsset für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IC67BS14
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293061223
Sonepar Artikelnummer
121204624
Hersteller Artikelnummer
IC67BS14
Hersteller Typ
IC67BS14
Hersteller Artikel Nr.:
IC67BS14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg
Das Befestigungsset umfasst 12x Befestigungsclip und 24x Schrauben für LED-strips mit IP67. Das Set passt für Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Höhe von max. 6mm.


