EVN - Blendschutz für PC674102402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC671024BS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293006699
Sonepar Artikelnummer
120433793
Hersteller Artikelnummer
PC671024BS
Hersteller Typ
PC671024BS BLENDSCHUTZ
Hersteller Artikel Nr.:
PC671024BS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.116 kg


