EVN - Blindmodul 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APS12BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293912778
Sonepar Artikelnummer
121373175
Hersteller Artikelnummer
APS12BM
Hersteller Typ
APS12BM
Hersteller Artikel Nr.:
APS12BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
164 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.500 kg


