EVN - Blindmodul 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APS15BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293912785
Sonepar Artikelnummer
121373176
Hersteller Artikelnummer
APS15BM
Hersteller Typ
APS15BM
Hersteller Artikel Nr.:
APS15BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Breite:
164 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.300 kg


