EVN - Blindmodul 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APS60BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293912761
Sonepar Artikelnummer
121373177
Hersteller Artikelnummer
APS60BM
Hersteller Typ
APS60BM
Hersteller Artikel Nr.:
APS60BM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
164 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


