EVN - Bodenannker für Wegeleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLA65BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293030113
Sonepar Artikelnummer
120928921
Hersteller Artikelnummer
PLA65BA
Hersteller Typ
PLA65BA
Hersteller Artikel Nr.:
PLA65BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.520 kg


