EVN - Buchse für IP65-Stecksystem, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68325B
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293149822
Sonepar Artikelnummer
120432766
Hersteller Artikelnummer
68325B
Hersteller Typ
68325B HV-STECKSYSTEM IP65
Hersteller Artikel Nr.:
68325B
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 .. 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 .. 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80.4 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.460 kg


