EVN - Casambi Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CA30105VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031684
Sonepar Artikelnummer
120928658
Hersteller Artikelnummer
CA30105VS
Hersteller Typ
CA30105VS
Hersteller Artikel Nr.:
CA30105VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
1.05 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
146 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.520 kg


