EVN - COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C513500302
Lampenleistung - 3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 300 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293009591
Sonepar Artikelnummer
120432907
Hersteller Artikelnummer
C513500302
Hersteller Typ
C513500302 LED-EINSATZ 3W
Hersteller Artikel Nr.:
C513500302
Lampenleistung:
3 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
300 lm
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
350 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
0 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
876 cd
Spezifische Lichtausbeute:
100 lm/W
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.138 kg


