EVN - DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DALD35010VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031318
Sonepar Artikelnummer
120928665
Hersteller Artikelnummer
DALD35010VS
Hersteller Typ
DALD35010VS
Hersteller Artikel Nr.:
DALD35010VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
145 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.098 kg


