EVN - DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DALD6724100VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DALI
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029193
Sonepar Artikelnummer
120928667
Hersteller Artikelnummer
DALD6724100VS
Hersteller Typ
DALD6724100VS
Hersteller Artikel Nr.:
DALD6724100VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
270 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.756 kg


