EVN - DALI Kabel für OFFICIUM LINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPDASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161657
Sonepar Artikelnummer
121373172
Hersteller Artikelnummer
PPDASL
Hersteller Typ
PPDASL
Hersteller Artikel Nr.:
PPDASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


