EVN - Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBM65BM
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe - 22 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293064002
Sonepar Artikelnummer
121087902
Hersteller Artikelnummer
HBM65BM
Hersteller Typ
HBM65BM-RAYO MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
HBM65BM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
Dämmerungs- und Bewegungsmelder mit verschiedenen Modis zum Aufstecken per Bajonettverschluss für den Artikel HBM6520025. Zum optimalen Bedienen des Sensors wird der Handsender HBM65BMHS benötigt.Es können mittels Handsender folgende Einstellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einen Erfassungsradius von 6m, 4m, 5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Desweiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft.


