Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Dämmerungs- und Bewegungsmelder

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W30BM

  • Vernetzbar - Nein

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - Nein

  • Fernbedienbar - Nein

  • Mit Signaleinheit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293063678

Sonepar Artikelnummer

121087936

Hersteller Artikelnummer

W30BM

Hersteller Typ

W30BM-HULK

Hersteller Artikel Nr.:

W30BM

Vernetzbar:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85069000

Gewicht:

0.100 kg

Sensor mit Steckverbindern zum Nachrüsten für die Artikel WE3018xx25 und WR3018xx25. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einsellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (12m), 75% (9m), 50% (6m) oder 10% (1,20m). Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux. Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 50°C.