EVN - Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FW65BM
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162838
Sonepar Artikelnummer
121236759
Hersteller Artikelnummer
FW65BM
Hersteller Typ
FW65BM
Hersteller Artikel Nr.:
FW65BM
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg
Sensor zum Nachrüsten für die Artikel FW65122440 und FW65152540. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einsellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (5m), 75% (4m), 50% (2,5m) oder 25% (1,50m). Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 30 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux, oder 50 Lux. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 60°C.