EVN - Dämmerungs- und Bewegungsmelder für DARDO NEXT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLSBM
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293163767
Sonepar Artikelnummer
121236752
Hersteller Artikelnummer
FLSBM
Hersteller Typ
FLSBM
Hersteller Artikel Nr.:
FLSBM
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.086 kg
Sensor zum Nachrüsten für die Artikel der DARDO NEXT Serie. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einsellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (12m), 75% (9m), 50% (6m) oder 10% (1,20m). Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux. Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 50°C.


