EVN - Dekoring für AL20180102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALRI21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Gold
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024648
Sonepar Artikelnummer
120708707
Hersteller Artikelnummer
ALRI21
Hersteller Typ
ALRI21 DEKORING FÜR AL20180102 GOLD
Hersteller Artikel Nr.:
ALRI21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Gold
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Durchmesser:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.028 kg


