Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Dekoring für FT2501xx und FT2509xx

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT2521RE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293155762

Sonepar Artikelnummer

121204614

Hersteller Artikelnummer

FT2521RE

Hersteller Typ

FT2521RE

Hersteller Artikel Nr.:

FT2521RE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.280 kg

Der Farbring kann optional für die Leuchten FT2501xx und FT2509xx verwendet werden. Der ursprüngliche Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht.