EVN - DIN-Schienen-KNX-Dimm-Aktro für 12-48V/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KNXDSK12364X5A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - KNX
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293405669
Sonepar Artikelnummer
120433080
Hersteller Artikelnummer
KNXDSK12364X5A
Hersteller Typ
KNXDSK12364X5A KNX-DIMMER 12-36V/DC
Hersteller Artikel Nr.:
KNXDSK12364X5A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
KNX
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 48 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
90 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.188 kg


