Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Direktverbinder für 230V LED-Strip

EVN
kopierenkopieren
EVN - Direktverbinder für 230V LED-Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IC65230DVB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293034494

Sonepar Artikelnummer

120928738

Hersteller Artikelnummer

IC65230DVB

Hersteller Typ

IC65230DVB

Hersteller Artikel Nr.:

IC65230DVB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.006 kg

Der Direktverbinder wird einfach auf 230V LED-Strip aufgesteckt. Somit können zwei Teilstücke eines Strips einfach verbunden werden. Geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Breite von 16,5mm.